シャコ万力 75mmのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
107件の「シャコ万力 75mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャコバン」、「シャコ万 ステンレス」、「万力 100mm」などの商品も取り扱っております。
シャコ万力B型 スタンダードエコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング1位
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

シャコ万力(バーコ型) スーパーツールランキング2位
早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
1丁
1,698税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

強力B型クランプ モノタロウランキング3位
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

シャコ万力(バーコ型) TRUSCOランキング4位
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

75mm C型クランプ エスコランキング5位
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)50材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)11荷重(kg)643寸法H(mm)83寸法L(mm)135寸法L1(mm)130エスコ品番EA526WB-75
1個
4,380税込4,818
翌日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力型シャコ万力 (C型)
強力型で重量物の締付に最適です。 アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
1丁
4,198税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力
精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。 ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。 完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
1丁
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
1丁
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
用途奥行を深く締め付ける際に種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽くて丈夫、さびにくいアルミダイカスト製
用途固定・接着作業に種類シャコ万力材質(本体)アルミダイカスト
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)12.4荷重(kg)680寸法H(mm)115寸法L(mm)172寸法L1(mm)164エスコ品番EA526WB-100
1個
3,500税込3,850
当日出荷

1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

早締め用のハンドル付。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後の一締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)